GARANT easyFix įrankių laikiklis 45°, ⌀ 4 mm, Naudingasis gylis: 30mm

Prekės Nr.: 955505 30
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    3,53 € / 1 vnt.
  • Nuo 5 vnt.
    2,94 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 407 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingasis gylis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Naudingasis gylis 30 mm
Plieninės vielos ⌀ 4 mm
Pagrindo plokštės medžiaga Iš plastiko
Vielos medžiaga Plienas
Pagrindo plokštės rūšis paprastas
Kablio forma Atskiras kablys 45°
Produkto rūšis Perforuotos sienelės kablys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955505 30
EAN / GTIN 4062406194857
Gamintojo numeris 955505 30
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Perforuota sienelė su □ 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm.