Centravimo kaltukas, ypač aukštos kokybės, chromuotas, Visas ilgis: 100mm

Prekės Nr.: 748900 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 073 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 100 mm
Koto ⌀ 8 mm
Viršūnės kietis apie 59 HRC
Smūginė galvutė pagerintos kokybės
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Kaltukai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 748900 100
EAN / GTIN 7610733200429
Gamintojo numeris 710.1

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas aštuonbriaunis kotas, viršūnė neizoliuota. Tolygiai grūdintas per visą ilgį. Dėl specialiai apdirbtos kalimo galvos kalto galas dirbant neskyla.
Itin aukšta kokybė, t. y. didžiausias įmanomas viršūnių kietumas − apie 59 HRC − ir ypatingas plastiškumas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.