Replių rinkinys, Įrankių skaičius: 4

Prekės Nr.: 954183 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Width of foam 200 mm
Depth of foam 400 mm
Height of foam 30 mm
Width of foam in G 8
Depth of foam in G 16
Suitable for drawer height min. 75 mm
Gamintojo pavadinimas Zangen-Sortiment
Pakuotė putoplastas / kietasis putoplastas
Įrankių skaičius 4 vnt.
Spalva oranžinės spalvos; juoda
Modelis 2 K
Medžiaga, rankena iš plastiko
Turinys rinkinys / asortimentas
Produkto rūšis replės nespec.
Bendras svoris 1 268 g
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 954183 4
EAN / GTIN 4062406158811
Gamintojo numeris 954183 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954183: 1 vnt.
GARANT kombinuotosios replės Nr. 700940 dyd. 180: 1 vnt.
GARANT vamzdinės replės Nr. 706001 dyd. 250: 1 vnt.
GARANT replės prailgintomis žiaunomis Nr. 713040 dyd. 200: 1 vnt.
GARANT žnyplės Nr. 724840 dyd. 160: 1 vnt.