• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Tangenassortiment, Aantal gereedschappen: 4

Artikelnummer: 954183 4
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs instellen 4 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×16

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×16
Breedte 200 mm
Diepte 400 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 16
Aantal gereedschappen 4
Uitvoering met tangen
Gewicht 1,268 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 954183 4
EAN/GTIN 4062406158811
Nummer fabrikant 954183 4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954183: 1 st.
GARANT combinatietang nr. 700940 gr. 180: 1 st.
GARANT waterpomptang nr. 706001 gr. 250: 1 st.
GARANT halfronde tang nr. 713040 gr. 200: 1 st.
GARANT zijsnijtang nr. 724840 gr. 160: 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Meld u aan