Viršutinis sluoksnis iš minkšto PVC, skaidrus 2000 mm

Prekės Nr.: 951951 2000
(81,33 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Išpjova
Gamintojo pavadinimas Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Plotis 2 000 mm
Gylis 750 mm
Storis 3 mm
Produkto rūšis Darbinio paviršiaus apsauginis kilimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951951 2000
EAN / GTIN 2050001962287
Gamintojo numeris 759S7550BL

Aprašymas

Paskirtis:

Apsaugo varstotus ir darbastalius nuo nešvarumų ir pažeidimų. Be silikono.

Pastaba:

Matmenų tolerancijos pagal DIN 7715 dalis 5 P2.