Prostirka od mekanog PVC-a, transparentna 2000 mm

Artikl br.: 951951 2000
(86,21 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
152 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Krojeni komad
Oznaka proizvođača Rib ’n’ Roll P3™ broad rib
širina 2.000 mm
Dubina 750 mm
Debljina 3 mm
Vrsta proizvoda Zaštitna prostirka za radnu površinu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951951 2000
EAN / GTIN 2050001962287
Broj proizvođača 759S7550BL

Opis

Upotreba:

Za zaštitu radnih klupa i radnih površina od prljavštine i oštećenja. Bez silikona.

Napomena:

Tolerancije dimenzija u skladu s normom DIN 7715 dio 5 P2.