Rantytos gumos kilimėlis lentynoms 46X24

Prekės Nr.: 951910 46X24
(53,62 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Plotis 1 150 mm
Gylis 600 mm
Plotis  G 46
Gylis  G 24
Storis 3 mm
tinka stalčiams G 46×24G
Medžiaga Guminis
Paviršius Grioveliai
Produkto rūšis Rantytos gumos kilimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951910 46X24
EAN / GTIN 2050002006423
Gamintojo numeris 759S1160BL

Aprašymas

Paskirtis:

Rūpestingam, neslidžiam ir netriukšmingam įrankių laikymui.

Standartas:

Atitinka REACH reikalavimus.
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
    Matmenys G Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį