Tapis en caoutchouc strié pour tiroirs 46X24

Réf.: 951910 46X24
(53,62 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
73 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Largeur 1 150 mm
Profondeur 600 mm
Largeur en G 46
Profondeur en G 24
Epaisseur 3 mm
pour tiroirs en G 46×24G
Matière Caoutchouc
Surface Rainures
Type de produit Tapis en caoutchouc strié

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951910 46X24
EAN / GTIN 2050002006423
Réf. fabricant 759S1160BL

Description

Utilisation:

Pour le rangement sûr, antidérapant et silencieux d'outils.

Norme:

Pour conformité aux règlements REACH.
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
    Dimensions en G Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier