Rėmas segtuvams pakabinti, skirtas tik Stalčiaus plotis 16G, Tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G: 16

Prekės Nr.: 951827 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7016
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Spalva pilkas
Produkto rūšis dėklas
Plotis 400 mm
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 951827 16
EAN / GTIN 4062406301101
Gamintojo numeris 951827 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Rėmas segtuvams pakabinti (po du), skirtas įkabinti į stalčius, kurių dydis 300. Į vieną 20G pločio stalčių telpa vienas rėmas segtuvams. Į vieną 36G pločio stalčių vienas šalia kito telpa du rėmai segtuvams.

Tinka:

Stalčių priekinis aukštis 300 mm.
Stalčių naudingasis gylis 16G.

Spalva:

Antracito pilkos spalvos RAL 7016 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

Rėmas segtuvams netinka stalčiams, kurių plotis 12G.