• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 12. We apologize for any inconvenience.

Beakasztható irattartó betét csak Fiókok, szélesség 16G, Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben: 16

Cikkszám: 951827 16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás > 8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fiók hasznos mélysége 400 mm
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 16
Termék fajtája Függő irattartó betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 951827 16
EAN / GTIN 4062406301101
Gyártó száma 951827 16
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Beakasztható irattartó betét (párban) csak a 300 méretű fiókokba való beakasztáshoz. Egy 20G szélességű fiókba egy irattartó betét illik. Egy 36G szélességű fiókba két irattartó betét illik egymás mellé.

Alkalmazható:

300 mm előlapmagasságú fiókhoz.
Fiókok hasznos mélysége 16G.

Szín:

RAL 7016 antracitszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

12G szélességű fiókokba nem férnek irattartó betétek.