Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 4G, Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis: 75mm

Prekės Nr.: 951741 75
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    1,09 € / 1 vnt.
  • Nuo 5 vnt.
    0,91 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 217 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aprašyta dalis visas straipsnis
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Medžiaga iš plastiko
Spalva pilkas
Plotis 100 mm
Aukštis 50 mm
Konkretaus gamintojo įrenginys G
Plotis G 4
Tinka Stalčiai
Priekio aukštis 75 mm
Su etikečių laikikliu ne
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis Skiriamoji sienelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 951741 75
EAN / GTIN 4062406136918
Gamintojo numeris 951741 75
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Į skiriamąsias juostas su įpjovomis įstatomos plastikinės skiriamosios sienelės smulkesniam stalčių suskirstymui.

Tinka:

Visos skiriamosios juostelės su įpjovomis iš plastiko. Atkreipkite dėmesį į stalčiaus priekinį aukštį!

Pastaba:

Naudingasis įstatomos skiriamosios sienelės plotis = plotis 12 mm. Pvz., Nr. 951751, plotis 5G: naudingasis plotis = 125 mm - 12 mm = 113 mm.