Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys 75/3

Prekės Nr.: 950570 75/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
  • Stalčių naudingasis gylis G: 36×24

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčių naudingasis gylis G 36×24
Aukštis 50 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 75 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G 36
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 24
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 900 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 600 mm
Svoris 0,87 kg
Produkto rūšis Stalčių skiriamoji sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 950570 75/3
EAN / GTIN 4062406153557

Aprašymas

Modelis:

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis.
Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 36×24G.

Tinka:

Stalčiai 36×24G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951580: 1 × dyd. 75
Skiriamosios juostelės Nr. 951530: 4 × dyd. 75
Įstatoma skiriamoji sienelė 4G Nr. 951741: 2 × dyd. 75
Įstatoma skiriamoji sienelė 8G Nr. 951781: 6 × dyd. 75

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Stalčių priekinis aukštis / tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį