Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys 125/2

Prekės Nr.: 950242 125/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje
  • Stalčių naudingasis gylis G: 36×16

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčių naudingasis gylis G 36×16
Aukštis 100 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 125 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G 36
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 16
Produkto rūšis Stalčių skiriamoji sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 950242 125/2
EAN / GTIN 4062406676629

Aprašymas

Modelis:

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis.
Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 36×16G.

Tinka:

Stalčiai 36×16G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951560: 1 × dyd. 125
Skiriamosios juostelės Nr. 951510: 5 × dyd. 125
Įstatoma skiriamoji sienelė Nr. 951751: 10 × dyd. 125
Įstatoma skiriamoji sienelė Nr. 951771: 10 × dyd. 125

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys