{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7035 | |
| Aprašyta dalis | stovėjimo plotas; Korpusas | |
| Danga | dažyt. milteliniu būdu | |
| Spalvų tonai, pilkas | Šviesiai pilka | |
| Medžiaga | iš buko; lakštinis plienas | |
| Spalva | pilkas | |
| Spalvos pasirinkimas | laisvas pasirinkimas | |
| Su lentyna | taip | |
| Naudingas lentynos aukštis | 230 mm | |
| Naudingas drabužių skyriaus gylis | 469 mm | |
| Naudingas drabužių skyriaus aukštis | 1 330 mm | |
| Su durimis | taip | |
| Durų tvirtinimas | durų vyriai | |
| Durų atidarymo kampas | 90 laipsniai | |
| Durelių priekis | su ventiliacijos angomis | |
| Su vieta užrašui | taip | |
| Spintos ventiliacija | taip | |
| Ventiliacinės angos | taip | |
| Spynos konstrukcija | Sukamas užraktas | |
| Paruošta pakabinamai spynai | taip | |
| Su suoleliu | taip | |
| Suolelio plotis | 600 mm | |
| Gylis suoliukas | 375 mm | |
| Suolelio aukštis | 425 mm | |
| Strypų rūbams kabinti skaičius | 1 vnt. | |
| Su šlaitiniu stogu | taip | |
| Aukštis priekyje | 2 025 mm | |
| Aukštis gale | 2 225 mm | |
| Produkto rūšis | rūbų spinta | |
| Montavimo padėtis | tvirtinimas prie grindų | |
| Svoris | 48 kg | |
| Įrengimo ir montavimo padėtis | laisvai pastatoma spinta | |
| Standartas | DIN EN 16122 | |
| Paskirtis | socialinė erdvė | |
| Konfigūracijos | sukonfigūruot. | |
| Bendras plotis | 600 mm | |
| Korpuso plotis | 600 mm | |
| Korpuso gylis | 875 mm | |
| Su ratukais | ne |
| Produkto numeris | 949890 2 | |
| EAN / GTIN | 4069515054034 | |
| Gamintojo numeris | 949890 2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ceha Deutschland GmbH, Wegstraße 8a, 06116 Halle (Saale), Germany, https://ceha-stahlmoebel.de/ |