INFO Point su 24 colių monitoriumi, Tipas: S/DE

Prekės Nr.: 948005 S/DE
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7016
Aprašyta dalis Korpusas
Medžiagos storis 0,9 mm
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Aprašyta dalis Korpus
Gamintojo pavadinimas GARANT INFO Point
Medžiaga lakštinis plienas
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Spalva pilkas
Bendras aukštis 1 440 mm
Pagrindo plotis 616 mm
Pagrindo gylis 550 mm
Su pagalbine konstrukcija taip
Apatinės spintelės naudingasis aukštis 740 mm
Apatinės spintelės naudingasis plotis 540 mm
Apatinės spintelės kairėje naudingasis gylis 190 mm
Su 19 colių monitoriumi taip
Su nešiojamojo kompiuterio skyriumi ne
Su durimis taip
Su dėklu taip
Lentynos darbinis aukštis 930 mm
Lentynos plotis 600 mm
Lentynos gylis 300 mm
Uždaros lentynos gylis 150 mm
Su rašymo paviršiumi ne
Su perforuota sienele taip
Kiaurymės aukštis 9 mm
Kiaurymės plotis 9 mm
Tinklelis 37 mm
Rakinam. taip
Ekrano įstrižainė 24 in
Produkto rūšis informacinė stotelė
Svoris 63 kg
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 948005 S/DE
EAN / GTIN 4062406072421
Gamintojo numeris 948005 S/DE
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

GARANT INFO Point − tai moderni darbo kompiuteriu vieta skaitmeninės informacijos apdorojimui, duomenų suvedimui bei kaip komunikacinė stotelė su prijungtu brūkšninių kodų skaitytuvu (komplekte nėra).
INFO Point turi tvirtą plieninės skardos korpusą. Priekinėje pusėje patogiame aukštyje prisukta atlenkiama lentyna klaviatūrai ir kompiuterio pelei. Po lentyna esančiame rakinamame skyriuje galima pasidėti kompiuterį ar Linux-Clients priemones. Lentyna ir durelės gali būti užrakinamos DOM cilindrinėmis spynomis. Kad viduje esantys prietaisai tinkamai vėdintųsi, užtikrina perforuota sienelė kitoje pusėje, kiaurymės □ 9×9 mm kas 37-mm. Tuo pačiu joje galima tvirtinti GARANT easyFix kablius ir laikiklius.
Su 24 colių įmontuotu ekranu.

Komplektacija:

Lentynų skaičius kompiuterio korpuse: 1

Spalva:

Korpusas antracito spalvos RAL 7016, dažytas milteliniu būdu.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Kompiuterio, monitoriaus, spausdintuvo ir kitų periferinių prietaisų transportavimui, laikymui ir naudojimui.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose.
  • Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Naudokite tik techniškai tvarkingą ir saugiai veikiantį prietaisą.
  • Modifikuokite ir keiskite tik naudodami atitinkamus Hoffmann Group priedus.
  • Kompiuterį naudokite tik jei ventiliatorius įjungtas.

Netinkamas naudojimas
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Nenaudoti vietose, kuriose yra daug dulkių, degių dujų, garų ar tirpiklių.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.
  • Neperkraukite stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite į kompiuterizuotą darbo vietą.
  • Nevežkite žmonių.
  • Optimaliai ventiliacijai užtikrinti, neapkraukite galinės perforuotos sienelės Easyfix priedais.
  • Neuždenkite ventiliatoriaus ir ventiliacijos angų.