Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Centrinis užraktas, kai aukštis nestandartinis

Prekės Nr.: 946425

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Paskirtis Stelažas su stalčiais
Ypatybė Integravimas vėliau negalimas
Specialus aukštis centriniam užraktui taip
Komplekte yra cilindrinė spyna su 2 raktais, šerdis su rakinamaisiais strypeliais taip
Produkto rūšis Centrinis užraktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 946425
EAN / GTIN 4045197611680
Gamintojo numeris 946425
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Sudarytas iš aklės su cilindrine spyna ir 2 raktais bei rakinamosios svirties, lentynoms Nr. 946100 - 6120, kai sekcijos gylis 36 E, lentynoms Nr. 946122, 946124, kai sekcijos gylis 27 E.

Pastaba:

  • Stalčiams / ištraukiamoms lentynoms reikalingas centrinis užraktas, nes jis atstoja ir atskirą stalčių fiksatorių.
  • Centrinio užrakto nebegalima įstatyti vėliau.
  • Prie užsakymo pridėkite eskizą, kaip turėtų atrodyti Jūsų pageidaujamos spintos.
  • Maksimalus užrakto strypo aukštis 1900 mm.