Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Lentyna, 54×27 E, Priekio aukštis: 50mm

Prekės Nr.: 946124 50

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Priekio aukštis (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 946124 50
EAN / GTIN 4045197430335
Gamintojo numeris 946124 50
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno su kryžminiu skersiniu apačioje.
Prisukama standartinė lentyna arba viršus. Leistinoji apkrova - 200 kg.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Lentyna gali būti naudojama ir su centriniais užraktais Nr. 946405, 946425. Gamykloje paruošiama vieta cilindrinei spynai ir įstatoma aklė.
  • 25 mm aukščio lentynų negalima montuoti su tarpinėmis ir galinėmis apdailos detalėmis.