Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Spinta nešiojamiems kompiuteriams, Skyrių skaičius / tipas: 7/DE

Prekės Nr.: 944520 7/DE
7/DE

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skyrių skaičius / tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 944520 7/DE
EAN / GTIN 4062406074142
Gamintojo numeris 944520 7/DE
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Nešiojamų kompiuterių / mobiliųjų telefonų spinta su 7 atskirai rakinamais skyriais. Kiekviename skyriuje yra 230 V kintamosios srovės jungtis su kištuku ir A tipo USB jungtis išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams ir kt. įkrauti. Kitoje pusėje elektros lizdas su 1,5 m ilgio kabeliu, vokiško tipo kištukas F.

Standartas:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, skyrių durelės tamsiai pilkos RAL 7016, dengtos milteliais.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Laikykite besisukančias detales atokiau nuo durų, duris ir stalčius uždarykite.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Su F tipo kištukais.

Netinkamas naudojimas
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Nenaudoti vietose, kuriose yra daug dulkių, degių dujų, garų ar tirpiklių.
  • Neperkraukite spintos, stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite ir nelaikykite spintose, stalčiuose ar lentynose.
  • Nelaikykite išsikišusių daiktų ant spintos korpuso.