Kartotekinė spinta su stiklinėmis varstomomis durimis, Permatomų dėžučių skaičius: 69

Prekės Nr.: 944113 69
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Permatomų dėžučių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035; RAL 7016
Medžiagos storis 0,9 mm
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka; Antracito pilka
Aprašyta dalis Korpus; Türen
Kokybės ir bandymo ženklas GS TÜV Rheinland
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas; pilkas
Spalvos pasirinkimas GARANT spalvos
Su durimis taip
Bendras durų skaičius 2 vnt.
Durų konstrukcija varstomos durys / durys su vyriais
Durų tvirtinimas dešinin. ir kairin.
Durų atidarymo kampas 250 laipsniai
Durelių priekis su langu
Durų rankenos forma vežimėlio rankena
Spintos ventiliacija ne
Spynos konstrukcija cilindrinė spyna
Korpuso plotis G 30
Korpuso gylis G 11
Leistinoji apkrova 500 kg
Aprašyta dalis Schrankgehäuse innen
Produkto rūšis bazinė spinta
Montavimo padėtis tvirtinimas prie grindų
Svoris 72 kg
Įrengimo ir montavimo padėtis laisvai pastatoma spinta
Paskirtis dirbtuvės
Konfigūracijos sukonfigūruot.
Bendras plotis 750 mm
Bendras gylis 275 mm
Bendras aukštis 2 000 mm
Korpuso plotis 750 mm
Korpuso gylis 275 mm
Korpuso aukštis 2 000 mm
Konkretaus gamintojo vienetas korpusas G
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 944113 69
EAN / GTIN 4062406073466
Gamintojo numeris 944113 69
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Sukomplektuota spinta 30 × 11G.
Permatomos dėžutės iš skaidraus ABS plastiko, kad laikomi daiktai neapdulkėtų. Laikomi daiktai išimami permatomą dėžutę pavertus į priekį. Montavimo tikslais dėžutes galima išimti ir sudėti vieną į kitą.
Spinta su varstomomis durimis ir langeliais ant jų.
Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna.

Komplektacija:

permatomų dėžučių skaičius (B×T×H): 27 vnt. 50×42×46 mm 12 vnt. 80×63×70 mm 10 vnt. 100×97×109 mm 20 vnt. 128×128×133 mm

Tiekiama:

Spinta su permatomomis dėžutėmis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, dengtos milteliais.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Laikykite besisukančias detales atokiau nuo durų, duris ir stalčius uždarykite.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Spinta apsaugota nuo pasvirimo.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Neperkraukite spintos, stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite ir nelaikykite spintose, stalčiuose ar lentynose.
  • Nelaikykite išsikišusių daiktų ant spintos korpuso.
  • Nedėkite daiktų atbulai.
  • Nelaikykite degių ar cheminių skysčių.
  • Nelaikykite maisto produktų.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.