{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Pieza descrita | Inserto; Puertas; cuerpo | |
| Grosor material | 0,9 mm | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Color, gris | Gris luminoso; Gris antracita | |
| Pieza descrita, Gris luminoso | Korpus | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Türen | |
| Sello de calidad y comprobación | Geprüfte Sicherheit | |
| área EX | no | |
| Con puerta | sí | |
| Número total de puertas | 2 ud. | |
| Tipo de construcción de la puerta | puerta batiente/giratoria | |
| Tope de la puerta | Derecha e izquierda | |
| Ángulo de apertura de la puerta | 250 grados | |
| Frontales puerta | Con ventana | |
| Forma de manija de puerta | Tirador deslizante | |
| Con persiana | no | |
| Con cajones | no | |
| Con retícula panel perforado | no | |
| Con cerradura | sí | |
| Tipo de construcción de la cerradura | Cerradura de pasador cilíndrico | |
| Anchura cuerpo en G | 30 | |
| Profundidad cuerpo en G | 11 | |
| Capacidad de carga | 500 kg | |
| Pieza descrita | Schrankgehäuse innen | |
| Material | Plástico; Chapa de acero | |
| Color | gris; gris; transparente | |
| Selección del color | Colores GARANT | |
| Tipo de producto | Armario base | |
| Peso | 72 kg | |
| Situación de instalación y montaje | Armario independiente | |
| Intervalo de empleo | Taller | |
| Configuración | Configurado/a con material de separación | |
| Anchura total Bg | 750 mm | |
| Fondo total Tg | 275 mm | |
| Altura total Hg | 2.000 mm | |
| Unidad específico del fabricante, cuerpo | G | |
| Especificación de la capacidad de carga | 1 |
| Número de artículo | 944113 69 | |
| EAN / GTIN | 4062406073466 | |
| Número del fabricante | 944113 69 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |