Spinta su lentynomis su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto 2000 mm

Prekės Nr.: 944003 2000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 80
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 500
  • Durų atidarymo kampas: 250
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,9 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 80 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 500 kg
Durų atidarymo kampas 250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 2 000 mm
Plotis 750 mm
Gylis 275 mm
Plotis  G 30
Gylis  G 11
Naud. aukštis 1 845 mm
Lentynų skaičius 9
Spintos priekinė dalis Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
Rankenos padėtis viduryje
Svoris 82 kg
Produkto rūšis Spinta su lentynomis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 944003 2000
EAN / GTIN 4062406136420

Aprašymas

Modelis:

Sukomplektuota spinta su lentynomis 30×11G.
Galima kabinti lentynas kas 25 mm.
Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna.

Komplektacija:

Daiktadėžių skaičius: 30 × Nr. 963321 dyd. SB6; 30 × Nr. 963321 dyd. SB5; 20 × Nr. 963321 dyd. SB4

Tiekiama:

Spinta su lentynomis ir atviromis dėžutėmis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, dengtos milteliais.

Pastaba:

  • Atskiras dėžutes be priekinės sienelės žr. Nr. 963321.
  • Tinkamas lentynas žr. Nr. 944061, 944065.

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys