{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 0,9 mm | |
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 100 kg | |
| Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1 000 kg | |
| Durų atidarymo kampas | 250 laipsniai | |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Aukštis | 500 mm | |
| Plotis | 750 mm | |
| Gylis | 500 mm | |
| Plotis G | 30 | |
| Gylis G | 20 | |
| Naud. aukštis | 345 mm | |
| Lentynų skaičius | 1 | |
| Spinta Konstrukcijos tipas | Uždedama ant viršaus spinta | |
| Spintos priekinė dalis | Varstomos durys iš ištisinio lakšto | |
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip | |
| ComfortClose | ne | |
| Rankenos padėtis | apačioje | |
| Svoris | 27 kg | |
| Produkto rūšis | Lentynų spinta |
| Produkto numeris | 940051 500 | |
| EAN / GTIN | 4062406067472 | |
| Gamintojo numeris | 940051 500 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |