Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Lakštinio plieno įrankių spinta, Modelis: W7A

Prekės Nr.: 933810 W7A

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Modelis Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 933810 W7A
EAN / GTIN 4045197280060
Gamintojo numeris 933810 W7A
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Korpusas iš lakštinio plieno. Šoninėse pertvarose išgręžtos skylės kas 20 mm stalčių kreipiančiųjų bėgeliams tvirtinti. Su lakštinio plieno dengiamąja plokšte, pakeltas kraštelis iš 3 pusių, rifliuotos gumos patiesalas. Stalčiai su centriniu užraktu, vidinėje pusėje laikikliai su įpjovomis skirtukams įstatyti. Stalčiaus ištraukimo fiksatorius – vienu metu galima atidaryti tik vieną stalčių, kad blokas neapvirstų.

Komplektacija:

Stalčių aukštis: 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai ir durelės ryškiai mėlynos RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.