Stalčių korpusas iškart su stalčiais (durelėmis) 4C

Prekės Nr.: 933780 4C
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 100
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 90
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • saugumo sertifikatas: GS TÜV Süd

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 100 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 90 %
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
saugumo sertifikatas GS TÜV Süd
Modelis 4C
Serija KOMBI darbastalis
Aukštis 542 mm
Plotis 600 mm
Gylis 630 mm
Naud. aukštis 480 mm
Naudingasis aukštis stalčiams 480 mm
Stalčių skaičius 5
Svoris 49 kg
Produkto rūšis Darbastalio korpusas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 933780 4C
EAN / GTIN 4045197280008

Aprašymas

Modelis:

Korpusas iš lakštinio plieno su lentynų laikikliais kas 20 mm. Centrinis užraktas kaištine cilindrine spyna. Durys iš lakštinio plieno, rakinamos atskirai. Stalčiai iš lakštinio plieno, su plačia aliuminine rankena ir etikečių juostele - ištraukiami iki 90 %. Vidinėje pusėje yra laikikliai su įpjovomis skirtukams įstatyti.

Komplektacija:

Stalčių aukštis: 60; 80; 100; 120; 120 mm

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai ir durelės ryškiai mėlynos RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

Tinkami produktai

Atsarginės dalys