Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Stalčių korpusas be stalčių, Tipas: 720T3

Prekės Nr.: 933720 720T3

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 90
  • Reguliuojamas aukštis kas: 20
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • saugumo sertifikatas: GS TÜV Süd

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 90 %
Reguliuojamas aukštis kas 20 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
saugumo sertifikatas GS TÜV Süd
Serija KOMBI darbastalis
Aukštis 800 mm
Plotis 430 mm
Gylis 630 mm
Naudingasis aukštis stalčiams 320 mm
Durų aukštis 380 mm
Durelių naudingasis aukštis 380 mm
Durų skaičius 1
Produkto rūšis Darbastalio korpusas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 933720 720T3
EAN / GTIN 4045197436740
Gamintojo numeris 933720 720T3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno su lentynų laikikliais kas 20 mm. Stalčiai užrakinami centrine cilindrine spyna.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035. Durys ryškiai mėlynos RAL 5005 dengtos milteliais.

Pastaba:

Korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti korpuso naudingąjį aukštį.