Kućište ladice bez ladice 720T3

Artikl br.: 933720 720T3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 90
  • Podešavanje visine u rasteru: 20
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certifikat o sigurnosti: GS TÜV Süd

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 90 %
Podešavanje visine u rasteru 20 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certifikat o sigurnosti GS TÜV Süd
Serija KOMBI radionički stol
Visina 800 mm
širina 430 mm
Dubina 630 mm
Korisna površina za ladice 320 mm
Visina vrata 380 mm
Vrata, korisna visina 380 mm
Broj vrata 1
Vrsta proizvoda Kućište radne klupe

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 933720 720T3
EAN / GTIN 4045197436740

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima s prihvatnicima ladica s rasterom 20 mm. Putem cilindrične brave sa zatikom moguće je centralno zaključavanje.

Lakiranje:

Tijelo svijetlo sivo RAL 7035. Vrata signalno plava RAL 5005, oslojena prahom.

Napomena:

Prilikom opremanja kućišta s ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinih prednjih visina ladica daje korisnu visinu kućišta.

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi