Stalčius leistinoji apkrova 75 kg 300 mm

Prekės Nr.: 931353 300
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių naudingasis gylis G: 36×24
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Stalčių naudingasis gylis G 36×24
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G 36×24G
Priekio aukštis 300 mm
Naud. aukštis 275 mm
Naudingas plotis 900 mm
Naudingasis gylis 600 mm
Naudingasis plotis G 36
Naudingasis gylis G 24
su atskirų stalčių fiksatoriumi ne
Paskirtis Įrankių spinta
Svoris 26 kg
Produkto rūšis Stalčius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 931353 300
EAN / GTIN 4062406063818

Aprašymas

Modelis:

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.
Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčių aukštis nuo 75 mm).
Leistinoji apkrova – 75 kg.

Tinka:

Įrankių spintos korpusas 40×28G Nr. 931335.

Tiekiama:

Stalčius kartu su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys