{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Spalvų tonai, pilkas | Šviesiai pilka | |
| Spalvų tonai, juoda | Antracito pilka | |
| aprašyta dalis, Šviesiai pilka | Schubladenkorpus | |
| aprašyta dalis, Antracito pilka | Fronten | |
| Medžiaga | Lakštinis plienas | |
| Paviršius | dažytas milteliniu būdu | |
| Medžiagos storis | 1,2 mm | |
| Bendras gylis TgS | 500 mm | |
| Įmontuotas į korpusą | ne | |
| Priekio aukštis HfS | 75 mm | |
| Naudingasis plotis BnS | 900 mm | |
| Naudingasis gylis TnS | 500 mm | |
| Naudingasis aukštis HnS | 50 mm | |
| Konkretaus gamintojo vienetas naudojami matmenys | G | |
| Naudingasis plotis G | 36 | |
| Naudingasis gylis G | 20 | |
| Naudingasis gylis G | 36×20 | |
| Ištraukimo ilgis (dalinis / pilnas) | 100 % | |
| Stalčių ištraukimas | be ištraukimo ribotuvo | |
| Su fiksatoriumi | taip | |
| Užrakinimo būdas | įtrauktas užraktas | |
| Atlaisvinimo būdas | stalčių užrakinimas viena ranka; su atskiru užraktu | |
| Su rankenų juosta | taip | |
| Su žymėjimo juostelėmis | taip | |
| Ištraukimo elementai | taip | |
| Stalčių kreipiančiųjų tvirtinimo tipas | šoninio montavimo į korpusą stalčiaus bėgeliai | |
| Stalčių bėgelių dizainas | diferencialinis ištraukimas | |
| Į pristatymo apimtį įeina stalčių bėgeliai | taip | |
| Su spyna | ne | |
| Keliamoji galia pagal plotą maks. | 75 kg | |
| Spalva | pilkas; juoda | |
| Produkto rūšis | stalčius | |
| Svoris | 15 kg | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 930744 75 | |
| EAN / GTIN | 4062406131593 | |
| Gamintojo numeris | 930744 75 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |