Stalčiai su atskiru stalčių užraktu leistinoji apkrova 75 kg, 36×20G, Stalčių aukštis: 200mm

Prekės Nr.: 930744 200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035; RAL 7016
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka
Spalvų tonai, juoda Antracito pilka
Aprašyta dalis Schubladenkorpus; Fronten
Medžiaga Lakštinis plienas
Paviršius dažytas milteliniu būdu
Medžiagos storis 1,2 mm
Bendras gylis 500 mm
Įmontuotas į korpusą ne
Priekio aukštis 200 mm
Naudingasis plotis 900 mm
Naudingasis gylis 500 mm
Naudingasis aukštis 175 mm
Konkretaus gamintojo vienetas naudojami matmenys G
Naudingasis plotis G 36
Naudingasis gylis G 20
Naudingasis gylis G 36×20
Ištraukimo ilgis (dalinis / pilnas) 100 %
Stalčių ištraukimas be ištraukimo ribotuvo
Su fiksatoriumi taip
Užrakinimo būdas įtrauktas užraktas
Atlaisvinimo būdas stalčių užrakinimas viena ranka; su atskiru užraktu
Su rankenų juosta taip
Su žymėjimo juostelėmis taip
Ištraukimo elementai taip
Stalčių kreipiančiųjų tvirtinimo tipas šoninio montavimo į korpusą stalčiaus bėgeliai
Stalčių bėgelių dizainas diferencialinis ištraukimas
Į pristatymo apimtį įeina stalčių bėgeliai taip
Su spyna ne
Keliamoji galia pagal plotą maks. 75 kg
Spalva pilkas; juoda
Produkto rūšis stalčius
Svoris 20 kg
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 930744 200
EAN / GTIN 4062406131630
Gamintojo numeris 930744 200
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.
Atskirų stalčių išėmimas viena ranka – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtinai reikalinga visiems montavimo vežimėliams.
Leistinoji apkrova 75 kg.
Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčių aukštis nuo 75 mm).

Tinka:

Įrankių spintos korpusas 40×24G Nr. 930735.

Tiekiama:

Stalčius su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengtias milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Laikykite besisukančias detales atokiau nuo durų, duris ir stalčius uždarykite.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
  • Neperkraukite spintos, stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite ir nelaikykite spintose, stalčiuose ar lentynose.
  • Nedėkite daiktų atbulai.