Įrankių spinta su stalčiais leistinoji apkrova 75 kg, 20×20G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 400/2

Prekės Nr.: 930505 400/2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių aukštis mm / skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Stalčių naudingasis gylis G: 20×20

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Stalčių naudingasis gylis G 20×20
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aukštis 400 mm
Plotis 600 mm
Gylis 600 mm
Naud. aukštis 300 mm
Naudingasis aukštis stalčiams 300 mm
stalčių priekio aukštis 150 mm; 150 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 500 mm
Stalčių naudingasis plotis G 20
Stalčių naudingasis gylis G 20
Stalčių skaičius 2
Ištraukiamų lentynų skaičius 0
Durų skaičius 0
Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta ne
Svoris 43 kg
Produkto rūšis Įrankių spinta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 930505 400/2
EAN / GTIN 4062406060077
Gamintojo numeris 930505 400/2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 24×24G su stalčiais 20×20G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. 100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 150, 150

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Laikykite besisukančias detales atokiau nuo durų, duris ir stalčius uždarykite.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose.
  • Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Modifikuokite ir keiskite tik naudodami atitinkamus Hoffmann Group priedus.
  • Spintą pritvirtinti prie grindų.
  • Perdarydami į surinkimo vežimėlius, pakeiskite stalčius GridLine stalčiais su viena ranka atrakinamu užraktu.
  • Veždami krovinio vienetą, atsižvelkite į korpuso svorį.
  • Atkreipkite dėmesį į tai, kokį naudingąjį aukštį galite naudoti savarankiškai rinkdami.
  • Galima derinti su GridLine važiuoklės elementu Nr.
  • 958480 dydis 24 arba 28.
  • Galima derinti su vienodo gylio ir aukščio GridLine spintomis.
  • Tinka tik GridLine stalčiams su viena ranka atrakinamu užraktu.
  • Užfiksuokite abu ratukus stovėjimo stabdžiais.
  • Kampinė jungiamoji spintelė įrankių spintoms, kurių gylis yra 700 mm (28G).
  • Galima derinti su vienodo gylio ir aukščio GridLine spintomis.
  • Tinka montuoti su GridLine stalčių įdėklu su įrankio laikikliu.
  • Galima derinti su vienodo gylio ir aukščio GridLine spintomis.

Netinkamas naudojimas
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
  • Neperkraukite spintos, stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite ir nelaikykite spintose, stalčiuose ar lentynose.
  • Nedėkite daiktų atbulai.
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant darbastalio.
  • Nevežkite žmonių.
  • Negalima derinti su važiuokle.
  • Vienu metu nelaikykite kelių atidarytų stalčių.
  • CNC pristatomos spintos negalima derinti su važiuoklės elementu.