Kištukinės jungties įvesties lizdas 5

Prekės Nr.: 928490 5
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 20
Įvesties kištuko tipas GST kištukų sistema
Nominalioji įtampa 400 V
Polių skaičius 5
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Kištukinė jungtis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928490 5
EAN / GTIN 4062406117153
Gamintojo numeris 113039000-00628980

Aprašymas

Modelis:

Skirstymo bloko Nr. 928492 dyd. 5/1+3/6 maitinimui reikalingas įvesties lizdas. Jis sudaro priešpriešinę atramą daliai Nr. 928491 dyd. 5.

Aprašymas:

Sistemos techniniai duomenys (Nr. 928490; 928491; 928492):
  • Maksimali prijungimo vertė 230 V / AC, 16 A arba 400 V / AC, 16 A.
  • Bendra keliamoji galia esant kintamai srovei: 3, 6 kW.
  • Bendra apkrova, kai trifazė srovė: 10,5 kW.
  • Sumontuoto kabelio skersmuo:
    3 x 1,5 mm2 esant kintamai srovei (L, N, PE)
    5 x 1,5 mm2 esant trifazei srovei ( L1, L2, L3, N, PE)
  • Apsaugos klasė 1
  • Apsaugos laipsnis IP 20.

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ < 12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Pastaba:

Tik profesionalūs elektrikai gali atlikti pirmąją instaliaciją ir prijungti kištukus arba įvores prie laidų!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai