{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Workstation; Multifix bėgelis | |
Multifix modelis | su dėžutėmis be priekinės sienelės | |
Ilgis | 1 500 mm | |
Plotis | 1 440 mm | |
Naudingas plotis | 1 440 mm | |
Montavimo aukštis | 130 mm | |
Nuolydžio kampas | 0 laipsniai; 20 laipsniai; 30 laipsniai | |
Dėžučių skaičius | 9 | |
Dėžutės tipas | SB4 | |
Dėžutės be priekinės sienelės spalva | mėlyn. | |
Leistinoji apkrova | 50 kg | |
Svoris | 5,2 kg | |
Produkto rūšis | Dėžučių laikiklis |
Produkto numeris | 928235 1500/9 | |
EAN / GTIN | 4062406113841 |