Skiriamoji sienelė (2 kojos ir 3 perforuotosios sienelės) vienpusė, Plotis: 1000mm

Prekės Nr.: 955430 1000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aukštis 2 125 mm
Plotis 1 000 mm
Gylis 660 mm
maksimali lauko apkrova 200 kg
Perforuota sienelė vienpusė
Svoris 32 kg
Produkto rūšis Perforuotos sienelės stovas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955430 1000
EAN / GTIN 4062406163273
Gamintojo numeris 955430 1000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kojos (plieninis vamzdis 60x40x2 mm) su lygio balansyru ir įpjovomis priekyje ir gale lentynoms ir pan. pakabinti. Srieginės įvorės kojų vidinėje pusėje, kad būtų galima montuoti (prisukti varžtais) perforuotąsias sieneles Nr. 928070; 928071.
Perforuotos sienelės iš tvirto lakštinio plieno su 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm sienelių priedams ir GARANT easyFix kabliams bei laikikliams kabinti.

Paskirtis:

Erdvei padalinti, privatumo apsauga bei patogus ir lankstus įrankių laikymas.

Spalva:

Perforuotos sienelės šviesiai pilkos RAL 7035, kojos antracito pilkumo RAL 7016, dažytos milteliniu būdu.