Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Workstation modulis su ratukais, su dėžutėmis, Dėžučių be priekinės sienelės skaičius: 70

Prekės Nr.: 921860 70

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dėžučių be priekinės sienelės skaičius Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Reguliuojamas aukštis kas: 50
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis 1,5 mm
Reguliuojamas aukštis kas 50 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aukštis 1 300 mm
Plotis 1 100 mm
Plotis be rankenos 1 000 mm
Gylis 700 mm
Naud. aukštis 970 mm
Tinklelis kabinimui 50 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius 2
Ratuko ⌀ 100 mm
Ratukų medžiaga trinčiai atsparus guminis apvalkalas
Dėžučių be priekinės sienelės skaičius 70
maksimali keliamoji galia 200 kg
Svoris 81 kg
Produkto rūšis Medžiagų vežimėlis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 921860 70
Gamintojo numeris 921860 70
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Sisteminės darbo vietos vežimėlis Nr. 921820 dyd. 1300 su GARANT atviromis dėžutėmis.
Rėmai ir viršus iš 4-briaunio plieninio vamzdžio, apačia iš lakštinio plieno. Įpjovos rėmo priekyje ir gale (kas 50 mm) 1000 mm dydžio lentynoms, universaliems bėgeliams ir pan. pakabinti. Srieginės įvorės rėmo vidinėje pusėje perforuotoms sienelėms pakabinti. 4 valdomi ratukai (2 iš jų su fiksatoriais, ⌀ 100mm, su pilku, trinčiai atspariu guminiu patiesalu ABS plastikiniame korpuse) ir didelė stumiamoji rankena su Haptoprene® apvalkalu užtikrina saugų darbą.
Komplektuojama su 6× Multifix dėžutėmis Nr. 923215 dyd. 1000/AA1, taip pat 4×Nr. 923215 dyd. 1000/AB1.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.