{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija | |
| Reguliuojamas aukštis kas | 50 mm | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Aukštis | 1 300 mm | |
| Plotis | 1 100 mm | |
| Plotis be rankenos | 1 000 mm | |
| Gylis | 700 mm | |
| Naud. aukštis | 970 mm | |
| Tinklelis kabinimui | 50 mm | |
| Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
| Valdomų ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
| Ratuko ⌀ | 100 mm | |
| maksimali keliamoji galia | 200 kg | |
| Ratukų medžiaga | trinčiai atspari guminė danga | |
| Svoris | 32 kg | |
| Produkto rūšis | Medžiagų vežimėlis |
| Produkto numeris | 921820 1300 | |
| Gamintojo numeris | 921820 1300 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |