Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Stalčių korpusas su stalčiais su ratukais, Modelis: S4H

Prekės Nr.: 920110 S4H

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Modelis Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 920110 S4H
Gamintojo numeris 920110 S4H
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Įstatyti stalčiams kas 20 mm. Centrinis užraktas kaištine cilindrine spyna. Yra ištraukimo fiksatorius, todėl galima atidaryti tik 1 stačių. Korpusas negali apvirsti.
Su juodu ABS plastikiniu patiesalu ir stūmimo rankena, 4 valdomais ratukais (2 su fiks. stabžiais) ⌀ 100 mm, su pilka, trinčiai atsparia gumine danga ABS plastikiniame korpuse.

Paskirtis:

Stalčių blokai individualiam sisteminės darbo vietos komplektavimui Nr. 920001920023.

Komplektacija:

Stalčių aukštis: 60; 100; 300 mm

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčius ryškiai mėlynas RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

300 mm stalčius pritaikytas pakabinamiems aplankams.