Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Stalčių korpusas su stalčiais, Modelis: S2A

Prekės Nr.: 920100 S2A

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Modelis Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 920100 S2A
EAN / GTIN 4045197169075
Gamintojo numeris 920100 S2A
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Įstatyti stalčiams kas 20 mm. Centrinis užraktas kaištine cilindrine spyna. Yra ištraukimo fiksatorius, todėl galima atidaryti tik 1 stačių. Korpusas negali apvirsti.

Paskirtis:

Stalčių blokai individualiam sisteminės darbo vietos komplektavimui Nr. 920001−920023.

Komplektacija:

Stalčių aukštis: 80; 160 mm

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčius ryškiai mėlynas RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

300 mm stalčius pritaikytas pakabinamiems aplankams.