Stumiamas vežimėlis 2501

Prekės Nr.: 919800 2501
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 2501
Aukštis 990 mm
Plotis 1 125 mm
Gylis 609 mm
Lentynos plotis 1 000 mm
Lentynos gylis 600 mm
Lentynos aukštis 270 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Ratuko ⌀ 200 mm
Leistinoji apkrova 600 kg
Rato medžiaga TPE
Svoris 27 kg
Norma EN 1757-3
Produkto rūšis Stumiamas vežimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 919800 2501
EAN / GTIN 4017976025018
Gamintojo numeris 2501

Aprašymas

Modelis:

Plieninis vamzdis ir profilis suvirinti, lentynos iš medžio drožlių plokštės. 2 fiksuoti ir 2 nulenkiami ratukai (su fiksatoriumi) ir TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį