{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 2501 | |
Hauteur | 990 mm | |
Largeur | 1 125 mm | |
Profondeur | 609 mm | |
Largeur plateau | 1 000 mm | |
Prof. plateau | 600 mm | |
Hauteur plateau | 270 mm | |
Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 | |
Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
⌀ roue | 200 mm | |
Charge admissible | 600 kg | |
Matériau roue | TPE | |
Poids | 27 kg | |
Norme | EN 1757-3 | |
Type de produit | Chariots à plate-forme |
Référence article | 919800 2501 | |
EAN / GTIN | 4017976025018 | |
Réf. fabricant | 2501 |