Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Darbastalis su ratukais ir 5 stalčiais, atsidarančiais iš abiejų pusių, Stalčių skaičius: 5

Prekės Nr.: 916340 5

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių skaičius Rinkinio kaina 5 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 916340 5
Gamintojo numeris 916340 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Vežimėlio su ratukais tvirtas korpusas iš lakštinio plieno, jame integruoti 2 skyreliai. Šoninė sienelė perforuota, kad būtų galima pakabinti priedus. Stalčių vidinėje pusėje yra laikikliai su įpjovomis skirtukams įstatyti. Stalčiai atblokuojami rankenoje integruotu fiksatoriumi. Stalčiai užrakinami centrine cilindrine spyna. Su guoliniais ratukais (2 valdomi ratukai su fiksatoriais, 2 stacionarūs ratukai). 25 mm storio stalviršis iš bambuko tinka spaustuvų montavimui.

Tiekiama:

Su skirtukais: kiekvienam 60 mm stalčiui 2 skiriamosios sienelės su įpjovomis, kiekvienam 120 mm stalčiui 1 skiriamoji sienelė su įpjovomis.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabrinė spalva derinta su plieno mėlynumu RAL 5011.