Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Darbastalis su ratukais ToolTruck su iki galo ištraukiamais stalčiais ComfortClose, Stalčių skaičius: 6

Prekės Nr.: 916331 6

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių skaičius Rinkinio kaina 6 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 916331 6
Gamintojo numeris 916331 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Vežimėlio su ratukais ToolTruck stalviršis yra iš HDPE ir atitinka visus techninius reikalavimus. Vežimėlio skersiniai su buferiais iš polipropileno (PP).
Stalčiai su GARANT ComfortClose, automatiniais įtraukikliais ir amortizatoriais.
Stalčiai su GARANT ComfortClose, automatiniais įtraukikliais ir amortizatoriais.

Tiekiama:

Su skirtukais: kiekvienam 60 mm stalčiui 2 skiriamosios sienelės su įpjovomis, kiekvienam 120 mm stalčiui 1 skiriamoji sienelė su įpjovomis.

Spalva:

Dviejų spalvų dažyta milteliniu būdu, sidabrinė spalva derinta su plieno mėlynumu RAL 5011.