{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 50 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
Atskirų stalčių fiksatorius | Darbas viena ranka | |
Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 mm | |
Stalčių naudingasis plotis × gylis G | 20×20G | |
Stalčių naudingasis gylis G | 20×20 | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Serija | ToolCar | |
Aukštis | 1 080 mm | |
Plotis | 820 mm | |
Gylis | 630 mm | |
Stalčiaus naudingasis plotis | 500 mm | |
Stalčiaus naudingasis gylis | 500 mm | |
Stalčių naudingasis plotis G | 20 | |
Stalčių naudingasis gylis G | 20 | |
Stalčių skaičius | 6 | |
maksimali bendra keliamoji galia | 600 kg | |
Svoris | 111 kg | |
Produkto rūšis | Dirbtuvių vežimėlis |
Produkto numeris | 914590 6 | |
EAN / GTIN | 4062406294847 |