Plieniniai veržtuvai, Užveržimo tarpas: 100mm

Prekės Nr.: 860500 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo tarpas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas GZ
Kreipiančiosios skerspjūvis 15×6 mm
Užveržimo tarpas 100 mm
Išnešimas 60 mm
Produkto rūšis Veržtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 860500 100
EAN / GTIN 4008158033778
Gamintojo numeris GZ10
Gamintojas / atsakingas asmuo BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Germany, www.bessey.de

Aprašymas

Modelis:

Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno, slystamoji apkaba iš kaldinto štampuojant plieno, atitinkamai pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Lengvos eigos plieninis sraigtas su trapeciniu sriegiu, juodintas.
Judinamos, be įrankių keičiamos prispaudimo plokštės nuo dyd. 160. Užspaudimo jėga iki 6000 N.