Plieniniai veržtuvai, Užveržimo tarpas: 600mm

Prekės Nr.: 860482 600
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo tarpas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis veržtuvai
Veržtuvo tipas veržtuvas
Iškyša maks. 120 mm
Užspaudimo ribos max. 600 mm
Medžiaga įtempimo rankenėlės plienas
Storis slydimo bėgeliai 12 mm
Slydimo bėgių plotis 25 mm
Medžiaga slydimo bėgelis plienas
Sriegio suklys trapecinis sriegis
Su spausdinimo plokštele taip
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 860482 600
EAN / GTIN 4067263742944
Gamintojo numeris 860482 600
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno, slystamoji apkaba iš kaldinto štampuojant plieno, atitinkamai pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Lengvos eigos plieninis sraigtas su trapeciniu sriegiu, juodintas.
Judinamoji prispaudimo plokštė su integruotu sraigto fiksatoriumi neleidžia sraigtui atsilaisvinti vibruojant. Maksimalus jėgos perdavimas ergonomiška rankena su patogia Haptoprene® ® danga ir smūgiams atsparia PP šerdimi. Paviršius išlieka neslidus net ir suimant šlapiomis ar tepaluotomis rankomis.