Universalus peilis su 2K rankena su 1 geležte Razar Black, 25 mm

Prekės Nr.: 845121
reikia užklausti
Yra sandėlyje
224 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės ilgis 100 mm
Geležtės plotis 25 mm
Geležtės storis 0,7 mm
Geležtės laužomųjų dalių skaičius 7
Produkto rūšis Peiliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 845121
EAN / GTIN 4975364111937
Gamintojo numeris DC661W

Aprašymas

Modelis:

Patogi 2-jų komponentų rankena su maloniu elastomero paviršiumi. Įstumiamos / išstumiamos geležtės įstatytos į precizinę metalinę kreipiančiąją. Kokybiškos geležtės, labai aštrios ir patvarios. Su 1 nulaužiama geležte, 7-ių dalių.
Absoliučiai patikimas geležtės fiksavimas rantytu užveržimo varžtu.

Atsarginė dalis:

Atsarginė geležtė, žr. Nr. 845125 dyd. 10.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys