Greitai reguliuojamas vamzdžių pjoviklis TubiX® 76 mm

Prekės Nr.: 818380 76
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas TubiX
Pjovimo ratuko ⌀ 20 mm
Pjovimo ratuko plotis 6,2 mm
Pjovimo ratuko kiaurymė 7,8 mm
vamzdžiams, kurių išorinis ⌀ 6 mm - 76 mm
Ilgis 260 mm
Plotis 100 mm
Aukštis 42 mm
Svoris 865 g
Produkto rūšis Vamzdžių pjoviklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 818380 76
EAN / GTIN 4003773088127
Gamintojo numeris 90 31 03 BK

Aprašymas

Modelis:

Lengvas ir ilgaamžiškas metalinis korpusas iš magnio, su adatiniai kreipiančiaisiais guoliais ir pjovimo ratuku. Rankinis užvartų nuėmiklis įleidžiamas į korpusą. Su atsarginiu pjovimo ratuku.

Privalumai:

Savarankiškas laikymas ir prispaudimas prie vamzdžio dėl greito QuickLock reguliavimo viena ranka.
  • Greitas ir tikslus pjovimo disko padėties nustatymas esant skirtingiems vamzdžių skersmenims.

Paskirtis:

Universalus pjoviklis variniams, aliuminiams ir plonasieniams nerūdijančiojo plieno vamzdžiams (iki 2 mm sienelės storis).

Atsarginė dalis:

Atsarginį pjovimo ratuką su adatiniu guoliu ir greitojo keitimo ašimi žr. Nr. 818385.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys