Rezač cijevi TubiX® s brzim namještanjem 76 mm

Artikl br.: 818380 76
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača TubiX
⌀ reznog kotačića 20 mm
širina reznog kotačića 6,2 mm
Rupa za rezni kotačić 7,8 mm
za vanjski ⌀ cijevi 6 mm - 76 mm
Duljina 260 mm
širina 100 mm
Visina 42 mm
Težina 865 g
Vrsta proizvoda Rezači cijevi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 818380 76
EAN / GTIN 4003773088127
Broj proizvođača 90 31 03 BK

Opis

Izvedba:

Lagano i dugotrajno metalno kućište od magnezija s igličastim vodećim valjcima i kotačem za rezanje. Ručni odstranjivač srha može se upustiti u tijelo. Uključujući rezervne rezne kotačiće.

Prednost:

Samostalno držanje i stezanje na cijevi zahvaljujući QuickLock brzom namještanju.
  • Brzo i precizno pozicioniranje kotača za rezanje na različite promjere cijevi.

Upotreba:

Univerzalno za rezanje bakrenih, aluminijskih i INOX-cijevi s tankom stjenkom (do 2 mm debljine stijenke).

Zamjenski dio:

Zamjenski kotač za rezanje s igličasti ležajem i osovinom za brzu izmjenu vidi br. 818385.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi