Cinta de tracción de perlón Runpo 1, Longitud de cinta: 20m

Número de artículo: 814865 20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material cinta nailon
Espesor 4 mm
Longitud cinta 20 m
Carga máx. en la conexión de la guía pasacables y el manguito 1,7 kN
Serie Runpo 1
Denominación del fabricante Perlon-Einziehband Runpo 1
Tipo de producto Herramienta de tracción para cables

Identificación y clasificación

Número de artículo 814865 20
EAN / GTIN 9120045472103
Número del fabricante 30030
Fabricante/responsable RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 Thalgau, Österreich, www.runpotec.com

Descripción

Ejecución:

Guía pasacables de plástico de 4 mm de grosor, especialmente flexible, muy resistente a la abrasión y no conductiva. Material resistente al pandeo, estabilidad dimensional y desliza bien.
Cinta de perlón. Un extremo comprimido con punta de guía flexible (Runpogleiter) y anilla de tracción; otro extremo atornillado con anilla de tracción.