Veržliaraktis, reguliuojamas per vidurį 255 mm

Prekės Nr.: 813920 255
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 255 mm
Norma ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100
maksimalus rakto dydis 38 mm
visas ilgis 10 in
Žiočių padėtis 22,5 laipsniai
Paviršius chromuotas
nekibirkščiuojantis ne
Padalos taip
Rankenos apvalkalas ne
Produkto rūšis Reguliuojamas veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 813920 255
EAN / GTIN 3662424092213
Gamintojo numeris 101.10

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos, chromuotos. Žiočių padėtis 22,5°. Spartus ir laiką taupantis reguliavimo mechanizmas. Su metrine ir coline skale priekyje.

Standartas:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100
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
    Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį