Kaltų rinkinys SDS-plus – 140 mm 3 vnt.

Prekės Nr.: 789590
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
  • Darbas su smūgiu / be smūgio: Smūginis gręžimas
  • Kotas: SDS Plus

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Darbas su smūgiu / be smūgio Smūginis gręžimas
Kotas SDS Plus
visas ilgis 140 mm
Kaltas Plokščiasis kaltas; Smailus tekinimo peilis; Kastuvo formos kaltas
Medžiaga Įrankinis specialus plienas
Įrankių skaičius 3
Produkto rūšis Kaltai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 789590
EAN / GTIN 4049002093159
Gamintojo numeris R212 00096

Aprašymas

Modelis:

Dilimui atsparūs, rutuliukais grūdinti paviršiais.

Paskirtis:

Betonui, mūrui ir akmeniui.

Apdirbama medžiaga:

Įrankinis specialus plienas.

Tiekiama:

1 platus plokščias kaltas, briaunos plotis 30 mm
1 plokščias kaltas, briaunos plotis 20 mm
1 smailas kaltas

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai